{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 16 mm | |
Revestimento | TiN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 4 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150840 16 | |
EAN/GTIN | 4045197087300 | |
Número do fabricante | 150840 16 |