{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150817 8 | |
EAN/GTIN | 4045197889263 | |
Número do fabricante | 150817 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular com 3 superfícies de aperto 60° 8
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
32,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
14,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
197 peças em stock
32,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
31,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
165 peças em stock
16,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Comprimento total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |