Toma de la broca del destornillador de 3/8″ de longitud femenina - 6ct 8 mm

N.º do artigo: 1505750
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1505750
EAN/GTIN 4010886815632
Número do fabricante 1505750
Número L L60160 2863

Descrição

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
Ángulo de giro total aprox. 15-20°.

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Ø de inserción Accionamiento: 17,5 mm
  • Longitud total [mm]: 132 mm
  • Ángulo de giro total [mm]: 15 - 20°
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 8
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 102,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta