Juego de destornilladores de compensación en el soporte, 10 piezas

N.º do artigo: 1505408
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1505408
EAN/GTIN 4010886814994
Número do fabricante 1505408
Número L L60160 38

Descrição

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 2936
De acero al GEDORE vanadio 61CrSiV5, galvanizado
Ejecución según DIN ISO 2936
Acero al cromo-vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Característica:

  • Almacenamiento: Soporte de plástico (LDPE)
  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Anchura total [mm]: 76 mm
  • Altura total [mm]: 20 mm
  • Longitud total [mm]: 130 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Superficie: galvanizado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta