Descripción:
Dependiendo del tamaño del grano, los discos de fibra Basic se utilizan para diversos trabajos de superficie, desde rectificado hasta el mecanizado fino. Un refrigerante suministrado proporciona un corte fresco en busca de una herramienta confiable para el inserto universal en acero, aluminio y madera, son una excelente opción para todos los comerciantes.
Característica:
- Forma: Disco de FIBRA
- Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos, madera
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: A-B02 V A100
- Dimensión (D x H / DISPOSITIVO): 125 x 22 / 4 mm
- Diámetro: 125 mm
- Agujero: 22 mm
- Tamaño del grano: 100
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Óxido de aluminio para larga vida y alta agresividad
- refrigerante adicional en la encuadernación para un corte más fresco y una vida más larga
Aplicación:
- Para inserto universal sobre acero, metales no ferrosos y madera
Recomendación:
- Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
- Grano tamaño 80/120 para el acabado
Características especiales:
- Bueno para acero, aluminio y madera
- Buena eliminación de stock
- Larga vida útil gracias a la capa de enfriamiento