Escareador cónico de precisão 90° 10

N.º do artigo: 150379 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
164 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS E
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Haste: Haste cilíndrica com h9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 10 mm
Revestimento TiCN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS E
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 2,5 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 6 mm
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Tolerância da haste h9
Anel colorido azul
⌀ do furo prévio 2,5 mm
Tipo de produto Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150379 10
EAN/GTIN 4045197444769
Número do fabricante 150379 10

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
38
Alumínio > 10% Si
N
30
Aço < 500 N/mm²
P
34
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
32
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.
Espaços entre dentes cortados de peça inteira.
Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta