Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto GARANT Master Steel HT 90° 25

N.º do artigo: 150352 25
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
368 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS E
  • Divisão das lâminas do rebaixador: desigual
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 25 mm
Revestimento TiAlN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS E
Divisão das lâminas do rebaixador desigual
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Mango de tres superficies de apriete con h9
Refrigeração interior no
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 4,8 mm
Comprimento total L 67 mm
⌀ haste Ds 10 mm
para parafusos escareados DIN 7991 M12
Avanço f em aço < 1400 N/mm2 0,13 mm/U
Anel colorido rojo
Série Master Steel
Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150352 25
EAN/GTIN 4067263125549
Número do fabricante 150352 25

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
72
Alumínio > 10% Si
N
58
Aço < 500 N/mm²
P
42
Aço < 750 N/mm²
P
35
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
19
Aço < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Fresa cónica com 3 arestas convexas com divisão irregular para rebaixar e rebarbar sem trepidação. Construção estável e geometria especial com inclinação variável das arestas em espiral para a solicitação máxima - mesmo em materiais difíceis de maquinar como Toolox 44 e Hardox 500. Redução significativa das forças axiais e radiais. Produzido com tolerâncias de fabrico mais rígidas do que as especificadas pela DIN 335-C.

Vantagem:

Autoguia e estabilidade elevadas devido à geometria convexa das arestas. Funcionamento sem trepidações para resultados excelentes e, ao mesmo tempo, uma durabilidade elevada da ferramenta.

Vantagem:

Fresa cónica de precisão obter escareamentos de 90° exatos e redondos em aço, ferro fundido e materiais difíceis de maquinar. Ideal para a utilização em perfuradoras manuais e perfuradoras com coluna.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta