{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 31 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 5,2 mm | |
Comprimento total L | 71 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M16 | |
Avanço f em aço < 1400 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Série | Master Steel | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150350 31 | |
EAN/GTIN | 4067263125402 | |
Número do fabricante | 150350 31 |