{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 45 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150175 6 | |
EAN/GTIN | 4045197085702 | |
Número do fabricante | 150175 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico 90° 6
sob pedido
Em stock
344 peças em stock
7,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
719 peças em stock
10,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
602 peças em stock
12,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
104,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E | VHM |
⌀ haste Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |