Escareador para rebarbar 90° 20

N.º do artigo: 150065 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS
  • Haste: Haste cilíndrica com h9
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
para furo de ⌀ 15 mm - 20 mm
⌀ da cabeça 28 mm
Comprimento total L 85 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150065 20
EAN/GTIN 4045197085399
Número do fabricante 150065 20

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
33
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Geometria de corte especial para corte de descascamento suave. A evacuação de aparas ocorre através do orifício inclinado no sentido de corte.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta