{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 100 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2 mm | |
Comprimento total L | 49 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150023 8 | |
EAN/GTIN | 4045197959553 | |
Número do fabricante | 150023 8 |