Cuchillas para llaves de vaso 9 mm

N.º do artigo: 150-10H 9mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150-10H 9mm
EAN/GTIN 4991644202850
Número do fabricante 150-10H 9mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 16 mm
Dimensión D2: 10 mm
D1: 13 mm
Longitud: 6 mm
Conduzca: 10 mm
Hexágono externo
Salida 9 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta