Werkzeug Satz ∙ schutzisoliert ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior, Perfil hexagonal doble exterior, Perfil hexagonal exterior, Perfil de ranura, Perfil Ph
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Llave de vaso |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 150/39 | |
EAN/GTIN | 4000896239641 | |
Número do fabricante | 150/39 | |
Número L | L60140 5384 |
Descrição
Descrição:
Trabajos en sistemas de alto voltaje
- En la caja L-Boxx HAZET: todas las herramientas al alcance de la mano
- Para accionar componentes que conducen tensión como baterías, condensadores o distribuidores
- El uso de dos extensiones con aislamiento de protección permite un montaje y desmontaje seguros y sin problemas, p. ej., de la batería
- Máxima seguridad gracias a controles de seguridad continuos de las herramientas
- Para camiones eléctricos de, p. ej., MERCEDES-BENZ ∙ MAN ∙ DAF ∙ RENAULT ∙ SCANIA ∙ Volvo y autobuses eléctricos como, p. ej., MERCEDES-BENZ ∙ MAN ∙ VDL ∙ IVECO ∙ SOLARIS ∙ Volvo ∙ SCANIA ∙ BYD ∙ SILEO ∙ LIKKER ∙ COBUS ∙ MELLOR ∙ KARSAN ∙ IRIZAR ∙ EBUSCO ∙ TEMSA ∙ EURABUS ∙ EASYMILE ∙ NAVJA ∙ LOCAL MOTORS ∙ HEULIEZ
- Superficie: con aislamiento de protección
- IEC 60900:2018
- Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
- Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil hexagonal doble exterior, Perfil de hexágono exterior, Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH)
- Ancho de llave: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH3
- Dimensiones / longitud: 445 mm x 358 mm x 152 mm
- Aislamiento protector hasta 1000 V
- Número de herramientas: 39
Material fornecido:
Tapas con fijación propia ∙ 1000 V 196V-10/5 ∙ 196V-20/5
Llave de una boca ∙ con aislamiento de protección 450KV-13 ∙ 450KV-17 ∙ 450KV-19
Llave con una estrella ∙ con aislamiento de protección 630KV-13 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-19
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Llave de vaso ∙ hexagonal ∙ con aislamiento de protección 900KV-13 ∙ 900KV-14 ∙ 900KV-15 ∙ 900KV-16 ∙ 900KV-17 ∙ 900KV-19
Carraca reversible ∙ con aislamiento de protección 916KV
Extensión ∙ con aislamiento de protección 917KV-5 ∙ 918KV-10
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas ∙ con aislamiento de protección 1802VDE-22
Tijera para cables ∙ con aislamiento de protección 1804VDE-33
Alicate de boca plana ∙ con aislamiento de protección 1816VDE-22
Alicate de boca semirredonda ∙ con aislamiento de protección 1841BVDE-33
Alicate universal ∙ con aislamiento de protección 1850VDE-44
Alicate pelacable ∙ con aislamiento de protección 1860VDE-11
Navaja para cables ∙ con aislamiento de protección 2156VDE-2