PINZA MOD RECTO ANTIESTATICO PT ACOTADAS

N.º do artigo: 150.P11
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
Tipo de produto Pinzas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150.P11
EAN/GTIN 3148511384800
Número do fabricante 150.P11
Número L L60130 7258

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Material: poliamida antiestática, reforzada con fibra de vidrio
  • 20 %
  • No magnética
  • Resistente a los ácidos
  • Resistente a la temperatura hasta 200 °C
  • Puntas precisas, sin dentado
  • Puntas finas y curvadas.

Característica:

  • L [mm]: 120
  • [g]: 5

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta