1 par de cuchillas de recambio para 15 11 120 Ø 0,5 mm

N.º do artigo: 15 19 005
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
Tipo de produto Pinzas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 15 19 005
EAN/GTIN 4003773021551
Número do fabricante 15 19 005
Número L L70010 1419

Descrição

Descripción:

  • Las pinzas para quitar laca están diseñadas para quitar laca aislante de los cables, especialmente para uso industrial
  • Para la industria electrónica, la reparación y la artesanía
  • Disponible adicionalmente: Con cuatro cuchillas de repuesto para diferentes diámetros

Característica:

  • Anchura de la punta (B): 10 mm
  • Versión con punta de pinza: Stripping
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Electrónica
  • Comportamiento: Conductor

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta