Pantalón de servicio de tela vaquera elástico C152

N.º do artigo: 149711418999C152
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
Cor marineblau / schwarz
Tamanho de confeção PT 152
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 149711418999C152
EAN/GTIN 7330509554722
Número do fabricante 149711418999C152

Descrição

Ejecución:


Material principal
55% algodón, 30% poliéster, 15% poliamida, tejido vaquero, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillos interiores
Bolsillos para rodilleras - cargados en la parte superior con solapa y cierre de cierre por adherencia. Material elástico tanto en el interior como en el exterior para un mejor ajuste ergonómico
Dos bolsillos en las piernas con solapas. Uno con bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior de malla para teléfono, otro con bolsillo para bolígrafo y navaja y abertura para regla plegable.

Detalles
Bucle de martillo lateral
Bragueta con cremallera metálica
Botones metálicos
Anillo en D

Acabado
Bajo de pernera ajustable con botones

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Elástico en 2 direcciones, Panel elástico en el bolsillo de la rodilla y en la pantorrilla

Reflex
Detalles reflectantes

Refuerzo
Bolsillos de rodillas reforzados con CORDURA®-stretch

Descripción:

  • Pantalón de servicio denim elástico con construcción vaquera
  • Para un ajuste y comodidad óptimos, el pantalón también cuenta con paneles elásticos en los muslos, así como bolsillos de rodilla de carga superior en CORDURA®-elástica
  • Detalles cuidadosamente seleccionados, como discretos detalles reflectantes y bolsillo móvil en malla
  • No recomendado para oficios industriales

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta