Jogo de suportes 2Q

N.º do artigo: 149650 2Q
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Haste de alojamento MK3
para caçonete M3 – M14
para macho de roscar M3 – M16
Tipo de produto Mandril de corte de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 149650 2Q
EAN/GTIN 2050002059542
Número do fabricante 200203

Descrição

Ejecución:

Jogo de suportes de alta qualidade para brocas de roscar e caçonetes para uso em tornos convencionais.
Jogo de suportes com sistema de troca rápida para roscas interiores M3 – M16 e roscas exteriores M3 – M14.

Volumen de suministro:

Jogo completo de suportes com chaves de caixa e de pinos em mala de plástico.
Sem ferramentas de corte.
Jogo de suportes completo com chaves de caixa e de pinos, suporte de base com quatro encaixes para caçonetes (mm) 20×7/5; 25×9; 30×11;38×14/10 e um encaixe para brocas de roscar, bem com um mandril de encaixe MK3, sem ferramentas de corte.

Nota:

Com uma bucha redutora (ver n.º 343000), é possível encaixar facilmente o mandril porta-fresas MK3 existente no lado da máquina através de MK4 ou superior. Outros jogos de suportes, redutores e suportes individuais disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta