Pantalón de servicio + elástico + bolsillos de clavos C56

N.º do artigo: 149613304599C56
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
Cor olivgrün / schwarz
Tamanho de confeção PT 56
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 149613304599C56
EAN/GTIN 7330509547823
Número do fabricante 149613304599C56

Descrição

Ejecución:


Material principal
60% algodón, 40% poliéster, ripstop 250 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillos para clavos
Bolsillos interiores
Bolsillos para rodilleras - cargados en la parte superior con solapa y cierre de cierre por adherencia. Material elástico tanto en el interior como en el exterior para un mejor ajuste ergonómico
Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla
Bolsillo para regla con soporte para Calibre digital, bolsillo para cuchillo y bolígrafo

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo en D
Botones ocultos

Acabado
Bajo de pierna ajustable con botones

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Paneles elásticos en entrepierna, pantorrilla y bolsillo de rodilla

Reflex
Detalles reflectantes

Refuerzo
Bolsillos de rodilla reforzados con CORDURA®-stretch, bolsillos de clavos reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Pantalón de servicio funcional ripstop con bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®
  • Para un ajuste y una comodidad óptimos, el pantalón cuenta con paneles elásticos en las pantorrillas y la parte interior de los muslos
  • Bolsillo superior para las rodillas en CORDURA® elástica
  • Detalles cuidadosamente seleccionados, como discretos detalles reflectantes, bolsillo móvil en malla, bolsillo para regla con soporte para Calibre digital y práctico bolsillo para navaja hacen que el pantalón sea adecuado para artesanos
  • No recomendado para artesanía pesada

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta