Pantalón de servicio elástico D92

N.º do artigo: 149513309699D92
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
Cor mittelgrau / schwarz
Tamanho de confeção PT 92
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 149513309699D92
EAN/GTIN 7330509690260
Número do fabricante 149513309699D92
Número L L00980 3686

Descrição

Ejecución:


Material principal
60% algodón, 40% poliéster, ripstop 250 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para rodilleras - cargados en la parte superior con solapa y cierre de cierre por adherencia. Material elástico tanto en el interior como en el exterior para un mejor ajuste ergonómico
Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla

Detalles
Bucle de martillo lateral
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo en D
Botones ocultos

Acabado
Bajo de pierna ajustable con botones

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Paneles elásticos en la entrepierna, pantorrilla y rodilleras

Reflejos
Detalles reflectantes

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch

Descripción:

  • Pantalón de servicio ripstop duradero y funcional
  • Para un ajuste y una comodidad óptimos, el pantalón cuenta con paneles elásticos en las pantorrillas y la parte interior de los muslos, así como bolsillos de carga superior en las rodillas en CORDURA®-stretch
  • Detalles cuidadosamente seleccionados como discretos detalles reflectantes, bolsillo móvil en malla, bolsillo para regla y práctico portacuchillos hacen que el pantalón sea adecuado para artesanos
  • No recomendado para oficios industriales

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta