Versão:
Material principal
60% algodón, 40% poliéster, ripstop 250 g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para rodilleras - cargados en la parte superior con solapa y cierre de cierre por adherencia. Material elástico tanto en el interior como en el exterior para un mejor ajuste ergonómico
Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla
Detalles
Bucle de martillo lateral
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo en D
Botones ocultos
Acabado
Bajo de pierna ajustable con botones
Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Paneles elásticos en la entrepierna, pantorrilla y rodilleras
Reflejos
Detalles reflectantes
Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch
Descrição:
- Pantalón de servicio ripstop duradero y funcional
- Para un ajuste y una comodidad óptimos, el pantalón cuenta con paneles elásticos en las pantorrillas y la parte interior de los muslos, así como bolsillos de carga superior en las rodillas en CORDURA®-stretch
- Detalles cuidadosamente seleccionados como discretos detalles reflectantes, bolsillo móvil en malla, bolsillo para regla y práctico portacuchillos hacen que el pantalón sea adecuado para artesanos
- No recomendado para oficios industriales
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057