Porta-caçonetes 75X20

N.º do artigo: 149310 75X20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ⌀ de caçonete×altura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ⌀ de caçonete 75 mm
Altura 20 mm
Norma EN 22568
Comprimento total 700 mm
Número de parafusos de fixação 5
Tipo de produto Porta-caçonetes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 149310 75X20
EAN/GTIN 4062406219888
Número do fabricante 149310 75X20

Descrição

Ejecución:

Pegas de aço desenroscáveis. Com 5 parafusos de aperto para fixar o caçonete. Até ao tam. 65×25 em zinco fundido sob pressão, a partir do tamanho 75×20 em aço.

Aplicación:

Para alojamento direto de caçonetes fechados e ranhurados conforme EN 22568.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta