Micrómetro, superficies de metal duro, 15 mm, tuerca de apriete, abrazadera de husillo

N.º do artigo: 149-184
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 149-184
EAN/GTIN 4946368021751
Número do fabricante 149-184
Número L L40010 73

Descrição

Descrição:

Este pequeño micrómetro con superficies de medición de carburo le ofrece las siguientes ventajas: Vástago con contratuerca y eje plano Eje con punta de carburo de tungsteno

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 15
Precisión: 2 µm
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta