Versão:
Material principal
40% modacrílico, 24% viscosa FR, 20% poliéster, 10% algodón, 4% aramida, 2% antiestático, doble tejido, ignífugo, antiestático, 310 g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados y solapa
Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo, Bolsillo de pernera con solapa y botón de presión
Bolsillos interiores acodados
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Obillas, una con anilla D
Bragueta con cremallera de plástico, Bragueta con cremallera de metal
Etiquetas de certificación externas
Acabado
Las tallas C pueden ampliarse hasta tallas C100, Anchura inferior de la pierna ajustable con botones a presión de plástico
Funcionalidad
Repelente al aceite, repelente a la suciedad y al agua, sin metales
Refuerzo
Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla
Reflex
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descrição:
- Pantalones con una excelente relación resistencia/peso
- El tejido es intrínsecamente ignífugo, lo que significa que las propiedades ignífugas están presentes de forma natural en sus fibras
- Los pantalones cuentan con paneles reforzados CORDURA®/Kevlar®/Protal® en las rodillas
- Cuentan con numerosas soluciones de bolsillos inteligentes diseñadas para cumplir las normas de certificación
- Los bolsillos sometidos a un desgaste excesivo están reforzados con doble grosor para prolongar su vida útil
- El tejido Ripstop ofrece una excepcional resistencia al desgarro
- Certificado según EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, Clase 1, Junto con art
- 4089 XS-S obtiene la clase 3 según EN ISO 20471
- EN ISO 11611, Clase 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, clase 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1