Micrómetro con opción de puesta a cero 0 - 05 "

N.º do artigo: 148-507
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 148-507
EAN/GTIN 4946368021317
Número do fabricante 148-507
Número L L40010 9565

Descrição

Descrição:

El micrómetro en versión pequeña le ofrece las siguientes ventajas: La posición cero se puede ajustar en cualquier punto

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 0,5
Valor de graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,0001″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/Métrica: Pulgada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta