Tornillo de medición incorporado Paso de eje de 0,25 mm / rev, 0-6,5 mm, tuerca de sujeción, eje esférico

N.º do artigo: 148-323
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 148-323
EAN/GTIN 4946368021126
Número do fabricante 148-323
Número L L40010 11206

Descrição

Descrição:

Este micrómetro en la versión estándar pequeña con rango de medición de 6,5 mm y 13 mm le ofrece las siguientes ventajas. Avance de husillo fino con 0,25 mm / rev

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 6,5
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta