Tornillo de medición incorporado modelo estándar pequeño, 0-0,5 ″, sujeción del husillo, tuerca de sujeción

N.º do artigo: 148-122
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 148-122
EAN/GTIN 4946368020693
Número do fabricante 148-122

Descrição

Descripción:

Este es un micrómetro estándar en una versión pequeña que le ofrece las siguientes ventajas: Eje liso y eje plano Acero endurecido en la superficie del eje

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 0,5
Precisión: 0,0001 ″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/Métrica: Pulgada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta