Barra de palanca con mango de PVC

N.º do artigo: 1471945
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palanca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1471945
EAN/GTIN 4010883100977
Número do fabricante 1471945
Número L L60160 1252

Descrição

Descripción:

Templado en toda su longitud
Empuñadura de PVC ergonómica
Robusto y prácticamente indestructible
Duro y casi indestructible

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 12 mm
  • Anchura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Material del mango: PVC
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 15,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta