Micrómetro para juntas de lata, 0-13 mm

N.º do artigo: 147-103
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 147-103
EAN/GTIN 4946368020365
Número do fabricante 147-103
Número L L40010 103

Descrição

Descripción:

Los micrómetros para latas le ofrecen las siguientes ventajas: Para un control preciso de la anchura, altura y profundidad del pliegue de latas. Hay tres tipos de micrómetros (para latas de acero, aluminio y aerosol).

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 13
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Observaciones: Para latas de comida
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ø13 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta