Pantalón de servicio elástico C154

N.º do artigo: 146918459900C154
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
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 154
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 146918459900C154
EAN/GTIN 7330509510513
Número do fabricante 146918459900C154

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos para clavos - delante
Bolsillos en la parte trasera
Bolsillos interiores
Bolsillos en las piernas con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja
Bolsillo exterior de protección de rodilla

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en la cintura

Descripción:

  • Pantalones de servicio modernos y cómodos con bolsillos para herramientas, bolsillos exteriores en las rodillas y paneles elásticos en zonas cuidadosamente seleccionadas, como la entrepierna, las rodillas y el asiento, para una mayor libertad de movimiento y comodidad
  • Las piernas están precurvadas
  • Los pantalones tienen varios bolsillos funcionales diseñados para diferentes herramientas y accesorios

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta