Cordón de recambio

N.º do artigo: 1468316
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Correa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1468316
EAN/GTIN 4017981126281
Número do fabricante 1468316
Número L L60160 5936

Descrição

Descripción:

Cordón de nylon de alta resistencia

Característica:

  • Altura total [mm]: 27 mm
  • Longitud total [mm]: 950 mm
  • Ancho de banda [mm]: 27 mm
  • Longitud de la correa [mm]: 950 mm
  • Material: Nylon
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta