Pantalones de trabajo industriales Stretch Negro C158

N.º do artigo: 146613449900C158
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
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 158
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 146613449900C158
EAN/GTIN 7330509829790
Número do fabricante 146613449900C158

Descrição

Versão:


Material principal
98% algodón, 2% elastolefina, lona, 285 g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos en las piernas con fuelle y solapa, botones metálicos ocultos
Bolsillo trasero, uno con solapa
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Detalles
Bragueta con cremallera metálica
Estático en cintura
Costura interior con costura a 3 agujas
Presiones metálicas, Botones ocultos
Anillo en D

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Elástico en 2 direcciones, sin arañazos

Reflex
Detalle reflectante en las piernas

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descrição:

  • Estos pantalones lavables en lavadora, sin rozaduras y con bolsillos para rodilleras están confeccionados en una acogedora lona de algodón con elástico bidireccional y cuentan con elástico en la cintura para aumentar aún más la comodidad
  • Los pantalones cuentan con detalles reflectantes para garantizar que te vean cuando lo necesites
  • También disponible en el modelo 7106 para mujer

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta