Pantalón chinos elástico C150

N.º do artigo: 146518308600C150
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
Cor dunkel marineblau
Tamanho de confeção PT 150
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 146518308600C150
EAN/GTIN 7330509624272
Número do fabricante 146518308600C150
Número L L00980 4928

Descrição

Ejecución:


Material principal
63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga, elástico, 245 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico

Botones de plástico

Funcionalidad
Estática en 2 direcciones

Descripción:

  • Pantalones chinos totalmente elásticos con un corte ligeramente más estrecho totalmente en tejido elástico con un alto nivel de confort tanto si trabajas en una tienda como en el campo
  • Con un elegante bolsillo con cremallera
  • Estos pantalones resisten el lavado industrial

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta