Micrómetro interno de ranura transversal, husillo no giratorio, 0-1 ″, brida de 0,25 ″

N.º do artigo: 146-231
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 146-231
EAN/GTIN 4946368387758
Número do fabricante 146-231
Número L L40010 10390

Descrição

Descripción:

Los micrómetros internos de ranuras transversales le permiten medir el ancho y la posición de las ranuras internas y le ofrecen las siguientes ventajas: Tope de trinquete en dos direcciones También disponibles modelos con husillo no giratorio

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Precisión: ±0,0004″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,0004″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta