Jogo de ferramentas de corte de roscas UNF em mala de plástico UNF1/4-3/4

N.º do artigo: 145965 UNF1/4-3/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca fina de unidade UNF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNF
  • Ângulo do flanco: 60

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de rosca UNF
Ângulo do flanco 60 grau
para rosca fina de unidade UNF 1/4 UNF - 3/4 UNF
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 145965 UNF1/4-3/4
EAN/GTIN 4045197878588
Número do fabricante 145965 UNF1/4-3/4

Descrição

Ejecución:

Mala de plástico estável com pega de transporte e 2 fechos. Cada ferramenta é protegida e transportada em segurança numa inserção de espuma e está pronta a usar graças à disposição organizada. Para uma descrição detalhada das ferramentas, ver os produtos individuais.

Aplicación:

Para rosca fina de unidade UNF ASME-B1.1.

Contenido:

cada 1 jogo de broca de roscar manual n.º 130750: Tam. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
cada 1 caçonete n.º 142620: Tam. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
cada 1 desandador regulável n.º 148410: Tam. 1.1/2; 2; 4
cada 1 porta-caçonetes n.º 149310: Tam. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
1 chave de parafusos n.º 664122: Tam. 5,5

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta