Pantalón de servicio elástico C44

N.º do artigo: 145918454699C44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor armygrün / schwarz
Tamanho de confeção PT 44
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 145918454699C44
EAN/GTIN 7330509497869
Número do fabricante 145918454699C44

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

Acabado
Característica de extensión en la parte inferior

Bolsillos
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos en la espalda
Bolsillos interiores
Bolsillos en las piernas con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en la cintura
Botón metálico forrado de goma

Descripción:

  • Pantalón de servicio moderno en un material ligero pero duradero con características de secado rápido - lo que hace que los pantalones sean ideales para trabajar en interiores, o al aire libre en climas cálidos
  • El modelo tiene un ajuste más estrecho y rodillas precurvadas para una mayor comodidad
  • Para una capacidad de movimiento óptima, el pantalón cuenta con paneles elásticos en lugares cuidadosamente seleccionados, como el bajo, las rodillas y en la entrepierna
  • El pantalón cuenta con un bolsillo para bolígrafo y navaja adaptado para diestros y zurdos, un bolsillo en la pernera con un bolsillo interior de malla para el teléfono móvil, así como la opción de extensión en el dobladillo de la pernera

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta