Pantalón de servicio elástico C44

N.º do artigo: 145911429900C44
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
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 44
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 145911429900C44
EAN/GTIN 7330509486092
Número do fabricante 145911429900C44
Número L L00980 1162

Descrição

Ejecución:


Material principal
85% algodón, 15% poliamida, tejido vaquero, recubierto, tejido vaquero CORDURA®, 340 g/m²

Acabado
Característica de extensión en la parte inferior

Bolsillos
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos en la parte trasera
Bolsillos interiores
Bolsillos en las piernas con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en la cintura

Descripción:

  • Pantalones de servicio con paneles elásticos en lugares cuidadosamente seleccionados, rodillas precurvadas para una mayor flexibilidad y comodidad
  • El material es CORDURA® Denim, cuatro veces más resistente que el Denim normal, lo que hace que el pantalón sea extremadamente duradero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta