Jogo de ferramentas de corte de roscas com jogos de brocas de roscar, 3 peças M3-20

N.º do artigo: 145119 M3-20
Desconto
654,08 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca métrica Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
para rosca métrica M3 - M20
Comprimento 532 mm
Largura 256 mm
Altura 63 mm
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 145119 M3-20
EAN/GTIN 4067263118350
Número do fabricante 145119 M3-20

Descrição

Versão:

Caixa de chapa robusta com pega de transporte e 2 fechos excêntricos. Cada ferramenta encontra-se numa inserção de espuma de forma segura para o transporte e protegida e está imediatamente acessível graças a uma organização clara. As brocas de roscar levantam-se automaticamente quando a tampa é aberta. Para uma descrição detalhada das ferramentas, consulte os produtos individuais.

Índice:

cada 1 jogo de brocas de roscar de 3 peças n.º 130250: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
cada 1 caçonete n.º 140330: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
cada 1 desandador regulável n.º 148410: Tam. 1.1/2; 3
cada 1 porta-caçonetes n.º 149310: Tam. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 gabarito de rosca n.º 477000: Tam. M/W
1 chave de parafusos n.º 664300: Tam. 3×60
1 suporte de ferramentas com roquete n.º 148701: Tam. 85; 110

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta