Descripción:
LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 145 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable. Es muy nítido y tiene cuatro aristas de corte consecutivamente utilizables para un tiempo de funcionamiento extra largo. La hoja es de 39,0 mm de largo, 18,4 mm de ancho y 0,30 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.
LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 145 está en el embalaje transparente de 10 piezas bajo el número de orden 145.60. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175, SECUNORM HANDY, SECUNORM HANDY MDP.
- Facetas de la hoja:
características de la cuchilla 1-fold
:
hoja utilizable de 4 vías
Característica:
- Forma de la hoja Hoja Rectangular
- Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 5 agujeros
- Material básico: Acero
- Hoja inoxidable: Sí
- Molienda de cuchillas: Molienda estándar
- Facetas de la hoja: 1-fold
- Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
- Número de bordes de corte: 2
- aristas de corte: 4 veces utilizable