Micrómetro interior de mandíbula de medición, 100-125 mm

N.º do artigo: 145-189
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
Tipo de produto Micrómetro de interiores de pico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 145-189
EAN/GTIN 4946368019918
Número do fabricante 145-189
Número L L40010 88

Descrição

Descripción:

El micrómetro interno de mandíbula de medición Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición de carburo Se requiere un estándar de ajuste para establecer el punto de referencia.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 100 - 125
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±9 µm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 18 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta