Toma de la broca del destornillador 1/2″ 100 mm RIBE M10

N.º do artigo: 1449591
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1449591
EAN/GTIN 4010886886007
Número do fabricante 1449591
Número L L60160 4338

Descrição

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Cromado
Con espiga encajada a presión de acero GEDORE vanadio especial, pavonada
RIBE® = marca registrada por la empresa Richard Bergner GmbH & Co. KG

Característica:

  • Tamaño de salida cuña interior (RIBE®): M10
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Ø de inserción Accionamiento: 22,5 mm
  • Longitud total [mm]: 100 mm
  • Material: Acero especial al vanadio
  • Superficie: cromado
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 62,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta