Cadena de recambio

N.º do artigo: 1446959
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cadena

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1446959
EAN/GTIN 4010886811818
Número do fabricante 1446959

Descrição

Descripción:

También adecuado para tubos de acero inoxidable
Cadena de recambio E-4589 A

Característica:

  • Longitud total [mm]: 315 mm
  • Longitud de la cadena [mm]: 380 mm
  • Ø tubo (máx.) [mm]: 75 mm
  • Espesor de pared [máx.): 2,6 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta