Panel trasero vacío 768x770x116 mm

N.º do artigo: 1446169
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Pared perforada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1446169
EAN/GTIN 4010886811917
Número do fabricante 1446169
Número L L60160 5077

Descrição

Descripción:

Colocación claramente dispuesta de herramientas en panel perforado con agujero cuadrado 10 x 38 mm
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Entrega sin herramientas

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 768 mm x 770 mm x 116 mm
  • Diseño: vacío
  • Anchura total [mm]: 770 mm
  • Altura total [mm]: 768 mm
  • Longitud total [mm]: 116 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
Compra direta

Inicie sessão na sua conta