1/2″ Llave de impacto TORX E18

N.º do artigo: 14425 E18
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14425 E18
EAN/GTIN 4991644353651
Número do fabricante 14425 E18
Número L L60050 4967

Descrição

Descripción:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 22,2 mm
Longitud: 11,1 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
E18
Interior Torx
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta