Alicates universales para doblar tubos

N.º do artigo: 1442007
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Aparato de flexión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1442007
EAN/GTIN 4017981241502
Número do fabricante 1442007
Número L L60160 2028

Descrição

Descripción:

Con 2 segmentos cambiables 3/16″ - 1/4″ Ø (4,75 - 6 mm Ø) y 8 - 10 mm Ø
Para tubos de cobre EN 1057 y tubos de metales no férreos así como tubos de acero de precisión con paredes delgadas y tuberías de frenos
Niquelado brillante, mangos con revestimiento de plástico

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 10.2
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Ø del tubo (mín./máx.) [mm]: 4,75-10,0
  • Ø del tubo (mín./máx.) [pulg.]: 3/16-3/8
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta