1/2″ Llave de impacto 12-borde (inch) 1.3/8″

N.º do artigo: 14406A 1.3/8
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14406A 1.3/8
EAN/GTIN 4991644387915
Número do fabricante 14406A 1.3/8
Número L L60050 10389

Descrição

Descrição:

Longitud: 46 mm
Dimensión D2: 29 mm
D1: 45,5 mm
Longitud: 19 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 1.3/8″
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta