1/2″ Llave de impacto LHSTIX 14S

N.º do artigo: 14401LH 14S
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14401LH 14S
EAN/GTIN 4991644350452
Número do fabricante 14401LH 14S
Número L L60050 10438

Descrição

Descrição:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 30 mm
D1: 25,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
14S
Perfil de LHS
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta