1/2″ Llave de impacto (inch) 1.1/4″

N.º do artigo: 14400A 1.1/4
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14400A 1.1/4
EAN/GTIN 4991644350698
Número do fabricante 14400A 1.1/4
Número L L60050 7179

Descrição

Descrição:

Longitud: 42 mm
Dimensión D2: 30 mm
D1: 44,5 mm
Longitud: 18 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 1.1/4″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta