1/2″ Llave de vaso especial para tornillos de soldadura 38 mm

N.º do artigo: 14400-8WN
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14400-8WN
EAN/GTIN 4991644350797
Número do fabricante 14400-8WN
Número L L60050 8184

Descrição

Descrição:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 18,3 mm
Longitud: 8 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 8 mm
Toma cuadrada
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta