Cortante lateral de fuerza 180 mm

N.º do artigo: 1439596
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1439596
EAN/GTIN 4010886807088
Número do fabricante 1439596
Número L L60160 5536

Descrição

Descripción:

Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
Para alambre duro/cuerda de piano - valores vea la tabla
Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm
Filos de corte endurecidos por inducción 63 - 65 HRC
Mayor rendimiento de corte con menos esfuerzo

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: con
  • Anchura total [mm]: 53 mm
  • Altura total [mm]: 14 mm
  • Longitud total [mm]: 179 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 26,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 22,6 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Acero gris
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 22,6 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 1,8
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta