Descripción:
Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
Para alambre duro/cuerda de piano - valores vea la tabla
Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm
Filos de corte endurecidos por inducción 63 - 65 HRC
Mayor rendimiento de corte con menos esfuerzo
Característica:
- Chaflán [pulg.]: con
- Anchura total [mm]: 53 mm
- Altura total [mm]: 21 mm
- Longitud total [mm]: 183 mm
- Diseño del mango [pulg.]: 2K
- Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 26,0 mm
- Altura del cabezal 1 [mm]: 22,6 mm
- Espesor de la cabeza T1 [mm]: 11,0 mm
- Material: Acero templado
- Superficie: cromado
- Forma del filo de corte: Con faceta
- Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
- Longitud del filo de corte [mm]: 22,6 mm
- Capacidad de corte (máx.): 1,8
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión sin chispas: no
- ESD Sí/No: no
- Muelle de apertura disponible: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no